HM390 TDCR 150540PDFR-P IC28 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesné 90° raménka

Č. pol.: 3318083
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3318083
    EAN/GTIN 7291075312676
    Číslo výrobcu 3318083
    Číslo L L23910 1276

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 13 mm, průměr inkružnice (IC) 11,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3
    • Délka stírací hrany (BS) 0.7 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka