MT 12E8 1.0ISO-MMT06 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Č. pol.: 3317689
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3317689
EAN/GTIN 7291075221947
Číslo výrobcu 3317689
Číslo L L24210 496

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T06, rozteč závitů (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 14.3 mm
  • Celková délka (OAL) 20.95 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm