MT10D7.5 0.5ISO-MMT05 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Č. pol.: 3317674
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3317674
EAN/GTIN 7291075221909
Číslo výrobcu 3317674
Číslo L L24210 477

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T05, rozteč závitů (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 12.75 mm
  • Celková délka (OAL) 19.85 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.