Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,734″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,059″, Celková délka (OAL) 5-1/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý, použitelná délka (LU) 1,157″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Prumer rezu (DC): 0.528″
- Prumer rezu (DC/DCX): 0.734″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.734″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): PNMT 0602
- Celková délka (OAL): 5-1/4″
- Typ stopky: Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne
- Použitelná délka (LU): 1.157″