CH45-17-60-2-C16-PN06 Čelní frézy pro vyměnitelné břitové destičky s 5 břity pro čelní frézování a 5 břity pro zadní frézování

Č. pol.: 3316308
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMFERMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316308
EAN/GTIN 7291075396744
Číslo výrobcu 3316308
Číslo L L23980 1975

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16,7 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, Celková délka (OAL) 110 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 29,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) PNMT 0602
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 29.4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka