SECT 140420AR IC830 Pozitivní, čtvercové vyměnitelné břitové destičky se zesíleným břitem

Č. pol.: 3314324
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIOCTO
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3314324
    EAN/GTIN 7291075345759
    Číslo výrobcu 3314324
    Číslo L L24170 94

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,04 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 14.04 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka