RM-BN7-RC-RING Kroužky pro nastavení soustřednosti pro výstružnické stopky RM-BNT

Č. pol.: 3313740
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3313740
EAN/GTIN 7291075385038
Číslo výrobcu 3313740
Číslo L L24000 350

Popis

Popis:

Příslušenství Výstružníky, celková délka (OAL) 26 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 26 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.