HM390 TDCR 150532PDFR-P IC28 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesné 90° raménka

Č. pol.: 3313136
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3313136
EAN/GTIN 7291075312669
Číslo výrobcu 3313136
Číslo L L23910 721

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3
  • Délka stírací hrany (BS) 0.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.