WRENCH COOL TUBE C8 Upínací a demontážní klíč pro chladicí trubky CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 3313027
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínací kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3313027
    EAN/GTIN 7291075357691
    Číslo výrobcu 3313027
    Číslo L L24000 343

    Popis

    Popis:

    Upínací miska pro frézy, průměr těla (BD) 31,8 mm, celková délka (OAL) 60 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 31.8 mm
    • Celková délka (OAL) 60 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka