JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Adaptér pro vysokotlaké chlazení

Č. pol.: 3312936
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3312936
EAN/GTIN 7291075322804
Číslo výrobcu 3312936
Číslo L L24000 460

Popis

Popis:

JHP VSUVKA5/16UNF-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12.7 mm
  • Celková délka (OAL) 29.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.