GIMT 508 IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Č. pol.: 3311421
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3311421
EAN/GTIN 7291075388435
Číslo výrobcu 3311421
Číslo L L24100 344

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka