3/8″ Nástrčný klíč (SURFACE DRIVE) 21 mm

Č. pol.: 3310M 21mm
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3310M 21mm
EAN/GTIN 4991644034017
Číslo výrobcu 3310M 21mm
Číslo L L60050 5996

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 27 mm
Délka: 22 mm
Výška: 49,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 21 mm
Surface Drive
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka