MM EPG080/60-F50-1T05 IC908 Výměnný nástroj MULTI-MASTER pro gravírování

Č. pol.: 3310284
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3310284
    EAN/GTIN 7291075342765
    Číslo výrobcu 3310284
    Číslo L L24060 166

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 17,1 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Funkcní délka (LF) 10 mm
    • Celková délka (OAL) 17.1 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 60 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka