PICCO LM050.2-10 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Č. pol.: 3309745
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3309745
EAN/GTIN 7291075361612
Číslo výrobcu 3309745
Číslo L L24030 879

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro dělení/roubkování a oddělování, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,08 mm, celková délka (OAL) 24 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.08 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 1.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Minimální presah (OHN) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.