OFCR 07T3-AEN IC882 Osmihranné břitové destičky s pozitivním náběhem a ostrou řeznou hranou

Č. pol.: 3309406
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3309406
EAN/GTIN 7291075445763
Číslo výrobcu 3309406
Číslo L L23910 1223

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.35 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač