DNMG 150408-M3P IC5005 Oboustranná kosočtvercová 55° destička pro střední obrábění oceli

Č. pol.: 3308270
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3308270
EAN/GTIN 7291075486407
Číslo výrobcu 3308270
Číslo L L23950 3481

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový lis M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 15,5 mm
  • Průměr kruhu (IC): 12,7 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L): 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka