Dámská mikina High Vis červená M

Č. pol.: 330819745500M
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 330819745500M
EAN/GTIN 7330509811344
Číslo výrobcu 330819745500M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % polyester, jednostranně počesaný, 240 g/m².

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Boční kapsy se zipem

Detaily
Vysoký límec

Funkčnost
Dámský střih

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip

Závit
Náplet na konci rukávu
Vlnitý lem

Popis:

  • Mikina v dámském střihu a reflexními prvky na všech stranách, takže jste viditelní ze všech směrů
  • Mikina má zip, dvě kapsy na přední straně a náprsní kapsu
  • Navržena pro maximální pohodlí při práci a certifikována podle normy EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3
  • Vysoce viditelný ochranný oděv

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka