FRMT D040A052-06-22-12 Čelní frézy pro produktivní obrábění 3D povrchů (lopatky turbín)

Č. pol.: 3307937
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3307937
EAN/GTIN 7291075409291
Číslo výrobcu 3307937
Číslo L L23980 199

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RP .X 1204M0 .
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka