HM390 FTD D040-3-16-15 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TDKT 1505 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovými řeznými hranami

Č. pol.: 3307918
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3307918
    EAN/GTIN 7291075313338
    Číslo výrobcu 3307918
    Číslo L L23980 189

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka