HLPGL 3225-16-A6-T30 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Č. pol.: 3307507
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3307507
EAN/GTIN 7291075212006
Číslo výrobcu 3307507
Číslo L L23920 1990

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 55 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka