3/8″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 3/8″

Č. pol.: 3305A 3/8
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3305A 3/8
EAN/GTIN 4991644032877
Číslo výrobcu 3305A 3/8
Číslo L L60050 7421

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 14 mm
Délka: 11 mm
Výška: 41,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka