3/8″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 15/16″

Č. pol.: 3305A 15/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 3/8
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
Pohon štvorec 3/8 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3305A 15/16
EAN/GTIN 4991644033003
Číslo výrobcu 3305A 15/16
Číslo L L60050 7484

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 31 mm
Délka: 25 mm
Výška: 48,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka