PCHR 19-D22-2-JHP Nástrojový držák pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Č. pol.: 3304747
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PENTAIQGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3304747
    EAN/GTIN 7291075362558
    Číslo výrobcu 3304747
    Číslo L L23920 3358

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,094″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,079″
    • Celková výška (OAH): 1,26″
    • Celková délka (OAL): 4,783″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
    • Délka hlavy (LH): 1.14″
    • Celková výška (OAH): 1.26″
    • Celková délka (OAL): 4.783″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.87″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka