PCHL 19-D32-2-JHP Svěrka pro pětibřité řezné destičky pro drážkování a upichování

Č. pol.: 3304738
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PENTAIQGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3304738
    EAN/GTIN 7291075362466
    Číslo výrobcu 3304738
    Číslo L L23920 3296

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max (CWX): 0,094″
    • Šířka řezu min (CWN): 0,079″
    • Celková výška (OAH): 1,61″
    • Celková délka (OAL): 4,72″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
    • Délka hlavy (LH): 1.2″
    • Celková výška (OAH): 1.61″
    • Celková délka (OAL): 4.72″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.26″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka