PCHL 20-D32-2-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 3304732
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304732
EAN/GTIN 7291075362404
Číslo výrobcu 3304732
Číslo L L23920 1609

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, celková výška (OAH) 41 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
  • Celková výška (OAH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.