PCHR 20-D40-3-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 3304718
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304718
EAN/GTIN 7291075362275
Číslo výrobcu 3304718
Číslo L L23920 244

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 51 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.1 mm
  • Celková výška (OAH) 51 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky