TAGPAD-XL 4R-D102-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 3303720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3303720
EAN/GTIN 7291075350425
Číslo výrobcu 3303720
Číslo L L23920 167

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 102 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.