ICG 259 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302976
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3302976
    EAN/GTIN 7291075373806
    Číslo výrobcu 3302976
    Číslo L L24050 2544

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,9 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 25.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.65 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 14.1 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.25 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka