CNMG 190612-R3M IC806 Oboustranné kosočtvercové 80° vyměnitelné destičky pro hrubování nerezové a uhlíkové oceli s nízkým obsahem C.

Č. pol.: 3302687
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3302687
    EAN/GTIN 7291075352733
    Číslo výrobcu 3302687
    Číslo L L23950 3041

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R3M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 19,34 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek R3M
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 19.34 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.9 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka