EC-H4S 16-16W16CF-E82 IC900 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Č. pol.: 3302418
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302418
EAN/GTIN 7291075361056
Číslo výrobcu 3302418
Číslo L L24180 1202

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 82 mm, hřídel adaptéru Weldon, hřídel adaptéru Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 82 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka