EC-H4S 06-06C06CF-E50 IC900 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Č. pol.: 3302404
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDMILL Tec Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3302404
    EAN/GTIN 7291075360967
    Číslo výrobcu 3302404
    Číslo L L24180 790

    Popis

    Popis:

    Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 6 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 50 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.25 mm
    • Prumer rezu (DC) 6 mm
    • Tolerance prumeru rezu e8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Typ stopky Kulaté

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka