SOMT 110408-HD IC808 Destičky pro vrtáky DR pro obrábění uhlíkové oceli a měkkých materiálů obrobků.

Č. pol.: 3301629
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3301629
EAN/GTIN 7291075327823
Číslo výrobcu 3301629
Číslo L L24160 40

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka