ER11 SPR 6.5-7.0 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 3301448
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3301448
EAN/GTIN 7291075134674
Číslo výrobcu 3301448
Číslo L L24120 29

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 7 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 6,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka