ER11 SPR 1.5-2.0 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 3301434
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3301434
EAN/GTIN 7291075134575
Číslo výrobcu 3301434
Číslo L L24120 81

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 2 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 1,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 2 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka