Skládací vozík Optiliner

Č. pol.: 3301
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3301
EAN/GTIN 4017976033013
Číslo výrobcu 3301
Číslo L L90080 953

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Skládací vozík Optiliner z trubkové ocelové konstrukce, práškově lakovaný v zářivě modré barvě RAL 5007, odolná povrchová ochrana, odolný proti nárazu a poškrábání. Dřevěná deska s červeným plastovým povrchem. Tlačítko se skládá na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 230
Celková délka (mm): 1010
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka