3/8″ Nástrčný klíč, střední-dlouhý (inch) 7/16″

Č. pol.: 3300XA 7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300XA 7/16
EAN/GTIN 4991644047499
Číslo výrobcu 3300XA 7/16
Číslo L L60050 10839

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 17,2 mm
D1: 16 mm
Délka: 18 mm
Výška: 26,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka