3/8″ Nástrčný klíč, středně dlouhý (mm) 15 mm

Č. pol.: 3300X 15mm
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300X 15mm
EAN/GTIN 4991644044313
Číslo výrobcu 3300X 15mm
Číslo L L60050 4066

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 20 mm
D1: 21 mm
Délka: 20 mm
Výška: 26,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka