3/8″ Nástrčný klíč (Whitworth inch) 9/16″

Č. pol.: 3300W 9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300W 9/16
EAN/GTIN 4991644033386
Číslo výrobcu 3300W 9/16

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 31 mm
D1: 34 mm
Délka: 27 mm
Výška: 48,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 9/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka