3/8″ Nástrčný klíč (mm) 5.5 mm

Č. pol.: 3300M 5.5mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3300M 5.5mm
    EAN/GTIN 4991644031627
    Číslo výrobcu 3300M 5.5mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 55 mm
    Rozměr D2: 17,3 mm
    D1: 8,9 mm
    Délka: 6,5 mm
    Výška: 41,5 mm
    Pohon: 3/8″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 5.5 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka