3/8″ Klíč na zapalovací svíčky 16 mm

Č. pol.: 3300C-180 16mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3300C-180 16mm
    EAN/GTIN 4991644034864
    Číslo výrobcu 3300C-180 16mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 180 mm
    Rozměr D2: 18 mm
    D1: 20,5 mm
    Délka: 13 mm
    Pohon: 3/8″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 16 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka