3/8″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 13/16″

Č. pol.: 3300A 13/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300A 13/16
EAN/GTIN 4991644032181
Číslo výrobcu 3300A 13/16

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 27 mm
Délka: 22 mm
Výška: 39,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 13/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka