Upínacia hlava mäkká 5

Č. pol.: 329976 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ štartovacieho otvoru Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ štartovacieho otvoru 5 mm
    Upínač Top 65
    Tvrdosť 60 HR
    Profil Šesthran
    Dĺžka L 49 mm
    Druh produktu Upínacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 329976 5
    EAN/GTIN 2050001928405
    Číslo výrobcu TOP65HSWR5,0

    Popis

    Prevedenie:

    Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
    Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovŕtanie.

    Výhoda:

    • O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.
    • Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.
    • Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.

    Použitie:

    Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

    Odporúčanie:

    Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

    Poznámka:

    Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka