Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami 28

Č. pol.: 329968 28
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač Top 52
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329968 28
EAN/GTIN 2050002052376
Číslo výrobcu TOP52R28,0

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Výhoda:

  • O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.
  • Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.
  • Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Poznámka:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka