{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť upínania | SE65 | |
Hmotnosť | 23,5 kg | |
Rozsah upínania | 4 mm - 65 mm | |
Presnosť opakovania | 0,01 mm | |
maximálna upínacia sila | 45 kN | |
Vzdialenosť upevňovacích otvorov | 126 mm | |
⌀ rozostupnej kružnice otvorov | 126 mm | |
Hĺbkový doraz | 92 mm | |
Dĺžka L | 184 mm | |
Šírka B | 184 mm | |
Výška H | 120 mm | |
Tolerancia rozmeru drážky | 20 H7 | |
Druh produktu | Strojný zverák |
Číslo položky | 329960 SE65 | |
EAN/GTIN | 2050001926005 | |
Číslo výrobcu | 1201/0009 |