Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami 26

Č. pol.: 329954 26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 26 mm
Upínač SK 100
Plocha upnutia priecne a pozdlžne drážky
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 59 mm
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329954 26
EAN/GTIN 2050001925190
Číslo výrobcu SK100BZR26,0

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.
Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!
Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka