Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm): 61mm

Č. pol.: 329934 61
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 61 mm
upínač SK 65
Plocha upnutia priečne a pozdĺžne drážky
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 58 mm
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329934 61
EAN/GTIN 2050001076700
Číslo výrobcu SK65BZIR61,0

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.
Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka