Upínacia hlava s priečnymi drážkami 8,5

Č. pol.: 329932 8,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ napnutia 8,5 mm
    Upínač SK 65
    Plocha upnutia priečne drážky
    Tvrdosť 60 HR
    Profil oblé
    Dĺžka L 58 mm
    Druh produktu Upínacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 329932 8,5
    EAN/GTIN 2050001076007
    Číslo výrobcu SK65BZIR8,5

    Popis

    Prevedenie:

    S priečnymi drážkami pre surový materiál, malé ⌀.
    Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

    Použitie:

    Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

    Poznámka:

    Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
    Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka