DR-MF-08R-2.25D-12A-04 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3299216
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3299216
EAN/GTIN 7291075347678
Číslo výrobcu 3299216
Číslo L L24150 273

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64,5 mm, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 04 .
  • Celková délka (OAL) 64.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 22.5 mm
  • Délka stopky (LS) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.