{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ napnutia | 28,5 mm | |
Upínač | SK 52 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 7,5 mm | |
Plocha upnutia | hladká | |
Tvrdosť | 60 HR | |
Profil | oblé | |
Dĺžka L | 46 mm | |
Prevedenie | skrátený výstupok | |
Druh produktu | Upínacia hlava |
Číslo položky | 329920 28,5 | |
EAN/GTIN | 2050001074294 | |
Číslo výrobcu | SK52BZIGR28,5 |