Upínacia hlava mäkká 8

Č. pol.: 329916 8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ štartovacieho otvoru 8 mm
Upínač SK 42
Profil oblé
Dĺžka L 47 mm
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329916 8
EAN/GTIN 2050001922595
Číslo výrobcu SK42BZIHSWR8,0

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovŕtanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!